SIEMENS - SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21233DB320AW0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035181
Sonepar Artikelnummer
121217149
Hersteller Artikelnummer
6AV21233DB320AW0
Hersteller Typ
6AV2123-3DB32-0AW0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21233DB320AW0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
4.3 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
140 mm
Höhe der Front:
116 mm
Einbautiefe:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.450 kg
- Touchbedienung mit 4 Widescreen-TFT-Display
- 16 Millionen Farben
- PROFINET Schnittstelle
- projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
- Enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird
- Systemlimits wurden stark erhöht, teilweise verdoppelt
- Proprietäres Betriebssystem zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen
- Flexibilität durch die Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren
- Einheitliche Schnittstellen für alle Gerätegrößen von 4 bis 12 Zoll
Simatic HMI MTP400
Der SIMATIC HMI MTP400 ist ein Unified Basic Panel, das innovative Bedienkonzepte durch modernste Multitouch-Technologie und eine leistungsstarke Visualisierungssoftware ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


