SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700 Unified Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21233GB320AW0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035198
Sonepar Artikelnummer
121217157
Hersteller Artikelnummer
6AV21233GB320AW0
Hersteller Typ
6AV2123-3GB32-0AW0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21233GB320AW0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
214 mm
Höhe der Front:
158 mm
Einbautiefe:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.850 kg
- Touchbedienung
- 16 Millionen Farben
- PROFINET Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
- Enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird
- Verfügbar in Größen von 4 bis 12 Zoll
- Moderne Multitouch-Technologie
- Erhöhter Systemlimit und Leistung
- Proprietäres Betriebssystem für IT-Sicherheit
- Funktionen oder Schnittstellen können deaktiviert werden
- Maximaler Bedienkomfort durch intuitive Touchbedienung
- Ermöglicht die Umsetzung von größeren Applikationen als bisher
- Flexibel anpassbare Funktionen zur Steigerung der IT-Sicherheit
- Hohe Bildqualität durch 16 Millionen Farben
- Modernste Technologie für zukunftsorientierte Bedienungslösungen
Simatic Hmi Mtp700
Der SIMATIC HMI MTP700 ist ein innovativer Unified Basic Panel mit einem 7"-Widescreen-TFT-Display, das für moderne Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


