SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283GB060AX1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411901
Sonepar Artikelnummer
121125903
Hersteller Artikelnummer
6AV21283GB060AX1
Hersteller Typ
6AV2128-3GB06-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283GB060AX1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
214 mm
Höhe der Front:
158 mm
Einbautiefe:
63.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.740 kg
- Display: 7" Widescreen-TFT-Display
- Farben: 16 Millionen Farben
- Schnittstelle: PROFINET
- Projektierbar: ab WinCC Unified Comfort V16
- Open Source Software: enthalten, auf beiliegender DVD
- Multitouch-Technologie: für maximalen Bedienkomfort
- Leistungssteigerung: Systemlimits mindestens verdoppelt
- Edge-Funktionalität: integrierte Erweiterungsmöglichkeiten
- Betriebssystem: proprietär zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Design-Varianten: Standard-Design und neutrales Design
- Ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen auf einem Panel-System.
- Benutzerfreundliche Bedienung durch moderne Multitouch-Technologie.
- Flexibilität durch einfache Erweiterungsmöglichkeiten der Funktionalität.
- IT-Sicherheit durch die Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen zu deaktivieren.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Geräte durch verschiedene Design-Varianten.
Simatic HMI MTP700
Der SIMATIC HMI MTP700 ist ein Unified Comfort Panel mit einem 7" Widescreen-TFT-Display, das innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


