SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Hygienic hygienisch IP69, FDA, Splitterschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283GB400AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618128906
Sonepar Artikelnummer
121126031
Hersteller Artikelnummer
6AV21283GB400AX0
Hersteller Typ
6AV2128-3GB40-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283GB400AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
225.6 mm
Höhe der Front:
169.6 mm
Einbautiefe:
66.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.553 kg
- 7" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben
- Hygienisches Design gemäß Richtlinien DIN EN 1672-2 und FDA 21 CFR 177.2006
- IP69 Schutzart
- Touchbedienung mit blauer FDA-konformer Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz-Displayfront
- PROFINET Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V17
- Integrierte Edge-Funktionalität
- Verfügbar in Standard-Design und Neutrales-Design
- Deutlich mehr Leistung für größere Applikationen im Vergleich zu vorherigen Panel-Systemen
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Zusätzliche Sicherheit durch das proprietäre Betriebssystem und die Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen zu deaktivieren
- Einfach zu erweiternde Funktionalität durch integrierte Edge-Funktionen
- Vielfältige Design-Optionen zur Anpassung an die spezifischen Anforderungen des Kunden
Simatic HMI MTP700 Unified Comfort Panel
Das SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel bietet innovative Bedienkonzepte für die Visualisierung in hygienischen Umgebungen mit einem hohen Maß an Benutzerkomfort.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


