SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Hygienic hygienisch, neutrales Design IP69...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283GB700AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618137717
Sonepar Artikelnummer
121126070
Hersteller Artikelnummer
6AV21283GB700AX0
Hersteller Typ
6AV2128-3GB70-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283GB700AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Nein
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
225.6 mm
Höhe der Front:
169.6 mm
Einbautiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.670 kg
- Design: Hygienisch, neutral; zwei Varianten (Standard: Siemens Branding mit silbernem Aluminiumrahmen, Neutral: ohne Branding mit schwarzem Aluminiumrahmen)
- Display: 7 Zoll Widescreen-TFT-Display, 16 Mio Farben, Touchbedienung
- Schutzarten: IP69, erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront
- Normen: Entspricht Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006
- Schnittstelle: PROFINET, projektierbar ab WinCC Unified V17
- Leistung: Deutlich mehr Leistung für die Umsetzung größerer Applikationen
- IT-Sicherheit: Proprietäres Betriebssystem mit Möglichkeit zur Deaktivierung nicht benötigter Funktionen oder Schnittstellen
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Erweiterbare Funktionalität durch integrierte Edge-Funktionalität
- Systemlimits wurden mindestens verdoppelt, teilweise verdreifacht für große Anwendungen
- Benutzbare Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird
- Geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen durch hygienisches Design
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel
Das SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel bietet innovative Bedienkonzepte basierend auf der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified und ist speziell für hygienische Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


