SIEMENS - SIMATIC HMI Netzteil AC 90 ... 264 V zu DC 12 V 3 % für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66715CN000AX3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738145
Sonepar Artikelnummer
121123139
Hersteller Artikelnummer
6AV66715CN000AX3
Hersteller Typ
6AV6671-5CN00-0AX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66715CN000AX3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.300 kg
- Versorgungsspannung: 230V AC
- Ausgangsspannung: 12V DC
- Lieferumfang: 1 Stück Netzteil Zubehör
- Kompatibel mit: SIMATIC HMI
- Flexible Nutzung ohne die Einschränkung durch ein Netzkabel.
- Einfache Implementierung in mobile Systeme.
- Optimale Energieversorgung für anspruchsvolle Anwendungen.
Netzteil AC/DC
Das Netzteil dient zur externen Stromversorgung von Mobile Panels IWLAN mit einer Umwandlung von 230V AC zu 12V DC ohne Netzkabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


