SIEMENS - SIMATIC HMI Not-Halt-Pilzdrucktaster für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406983
Sonepar Artikelnummer
121123262
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MA000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
- Durchmesser: 22mm
- Farbe: rot
- Material: Kunststoff
- Typ: rastend, Drehentriegelung
- Schaltkontakte: 2 Öffner
- Lieferumfang: 1 Stück Not-Halt-Taster, 1 Stück Leiterplatte mit Kontaktmodul, inkl. Montagezubehör
- Erhöhte Sicherheit durch sofortige Maschinenstilllegung.
- Einfache Integration in SIMATIC HMI-Systeme.
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz.
- Komplettes Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.
Not-Halt-Pilzdrucktaster für Extension Units
Der Not-Halt-Pilzdrucktaster ist ein wichtiger Sicherheitsmechanismus für industrielle Anwendungen, der eine sofortige Deaktivierung von Maschinen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


