SIEMENS - SIMATIC HMI PS/2-Einbautastatur DEU mit Touchpad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GF67103AE
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Ja
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 42.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090722
Sonepar Artikelnummer
121123503
Hersteller Artikelnummer
6GF67103AE
Hersteller Typ
6GF6710-3AE
Hersteller Artikel Nr.:
6GF67103AE
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Ja
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
42.5 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
177.8 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: Einbautastatur
- Schnittstelle: PS2
- Größe: 19 Zoll
- Integriertes Touchpad
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur Zubehör für SIMATIC HMI
- Platzsparende Integration in Geräte mit PS2-Schnittstelle.
- Ermöglicht eine komfortable Steuerung durch das integrierte Touchpad.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
- Einfache Installation und Konfiguration.
Ps2-tastatur 19
Die PS2-Tastatur 19 ist eine Einbautastatur mit Touchpad, die für Geräte mit entsprechender Schnittstelle konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


