SIEMENS - SIMATIC HMI PS/2-Einbautastatur INT mit Trackball

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GF67103BG
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Ja
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090746
Sonepar Artikelnummer
121123507
Hersteller Artikelnummer
6GF67103BG
Hersteller Typ
6GF6710-3BG
Hersteller Artikel Nr.:
6GF67103BG
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Ja
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
38 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
177.8 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: Einbautastatur
- Schnittstelle: PS2
- Integration: Für SIMATIC HMI
- Komponenten: Inklusive Trackball
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur
- Ermöglicht eine effiziente Bedienung von Geräten mit PS2-Schnittstelle.
- Die Integration eines Trackballs verbessert die Navigation und Benutzerfreundlichkeit.
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
Ps2-tastatur 19
Die PS2-Tastatur 19 ist eine Einbautastatur mit Trackball, die speziell für Geräte mit entsprechender Schnittstelle entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


