SIEMENS - SIMATIC HMI PS/2-Einschubtastatur DEU mit Trackball

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GF67103BJ
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Ja
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090753
Sonepar Artikelnummer
121123509
Hersteller Artikelnummer
6GF67103BJ
Hersteller Typ
6GF6710-3BJ
Hersteller Artikel Nr.:
6GF67103BJ
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Ja
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
20 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
138.5 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
4.000 kg
- Typ: PS2-Tastatur
- Größe: 19 Zoll
- Inklusive Trackball für verbesserte Navigation
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur Zubehör für SIMATIC HMI
- Benutzerfreundliche Bedienung durch Trackball
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten
- Leicht integrierbar in bestehende Systeme
Ps2-tastatur 19, de, mit trackball
Die PS2-Tastatur 19 ist eine Einschubtastatur mit Trackball, die für Geräte mit entsprechender Schnittstelle konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


