SIEMENS - SIMATIC HMI PS/2-Folientatstatur DEU mit Touchpad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GF67102AC
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 28 mm
Breite - 478.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090708
Sonepar Artikelnummer
121123500
Hersteller Artikelnummer
6GF67102AC
Hersteller Typ
6GF6710-2AC
Hersteller Artikel Nr.:
6GF67102AC
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
28 mm
Breite:
478.5 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.000 kg
- Typ: Folientastatur
- Anschluss: PS2
- Integriertes Touchpad
- Design: Tischtastatur
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur Zubehör
- Kompatibilität: Für SIMATIC HMI
- Komfortable Eingabe durch Touchpad und Folientastatur.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
- Platzsparendes Design ideal für Desktop-Anwendungen.
Ps2-folientastatur
Die PS2-Folientastatur ist eine Tischtastatur mit Touchpad, geeignet für Geräte mit entsprechender Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


