SIEMENS - SIMATIC HMI PS/2-Folientatstatur INT mit Touchpad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GF67102BC
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 28 mm
Breite - 478.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090715
Sonepar Artikelnummer
121123502
Hersteller Artikelnummer
6GF67102BC
Hersteller Typ
6GF6710-2BC
Hersteller Artikel Nr.:
6GF67102BC
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
28 mm
Breite:
478.5 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.000 kg
- Modell: PS2-Folientastatur
- Typ: Tisch Tastatur
- Inklusive: Touchpad
- Anschluss: PS2 Schnittstelle
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur
- Kompatibel mit: SIMATIC HMI
- Ergonomisches Design für komfortable Nutzung.
- Inklusive Touchpad für einfache Navigation.
- Einfacher Anschluss an PS2-fähige Geräte.
- Helles und leicht ablesbares Tastenlayout.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
Ps2-folientastatur
Die PS2-Folientastatur ist eine Tisch-Keyboard-Lösung mit Touchpad, die für Geräte mit entsprechender Schnittstelle konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


