SIEMENS - SIMATIC HMI Schildträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741LB200AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85439090
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408512
Sonepar Artikelnummer
121123255
Hersteller Artikelnummer
6AV76741LB200AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1LB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741LB200AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85439090
Gewicht:
0.039 kg
- Flach, Rahmen unten abgerundet
- Für Bezeichnungsschild 16,05 mm x 26,3 mm
- Zum Kleben
- Nicht geeignet für die Beschriftung des Not-Halt-Tasters
- Lieferumfang: 12 Stück Schildträger, 12 Stück transparente Abdeckungen
- Ermöglicht eine individuelle und klare Beschriftung für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Praktisches Zubehör für SIMATIC HMI
Schildträger für Selbstbeschriftung
Der Schildträger ermöglicht die individuelle Beschriftung und ist speziell für die Bedienelemente der externen Einheiten für PRO Geräte konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


