SIEMENS - SIMATIC HMI Schlüsselschalter für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741ME000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406990
Sonepar Artikelnummer
121123270
Hersteller Artikelnummer
6AV76741ME000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1ME00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741ME000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 22mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Typ: rastend
- Anzahl der Schaltstellungen: 3 (1-0-2)
- Anzahl der Schließer: 2
- Mit 2 Schlüsseln
- Lieferumfang: 1 Stück Schlüsselschalter, 1 Stück Leiterplatte, 2 Stück Schlüssel
- Inkl. Montagezubehör für SIMATIC HMI
- Ermöglicht eine sichere Steuerung durch die Verwendung von Schlüsseln.
- Flexibilität dank drei Schaltstellungen für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Einbau mit umfangreichem Zubehör im Lieferumfang.
Schlüsselschalter für Extension Units
Der Schlüsselschalter dient der einfachen und sicheren Steuerung von Extension Units in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


