SIEMENS - SIMATIC HMI Schlüsselschalter Safety für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741ME500AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738886
Sonepar Artikelnummer
121123611
Hersteller Artikelnummer
6AV76741ME500AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1ME50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741ME500AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Typ: Safety-Bedienelement
- Durchmesser: 22mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Betätigung: rastend
- Anzahl der Schlüssel: 2 Stück
- Schaltstellungen: 0-1
- Schlüßel abziehbar in: Position 0
- Kontakte: 2 Schließkontakte
- Lieferumfang: 1 Stück Schlüsselschalter, 1 Stück Leiterplatte, 2 Stück Schlüssel, inkl. Montagezubehör
- Zubehör: für SIMATIC HMI
- Erhöhte Sicherheit durch Verwendung eines Schlüssels
- Einfacher Austausch dank inkludierter Leiterplatte
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die Kompatibilität mit SIMATIC HMI
- Kompakte Bauform ermöglicht flexible Installationen
Schlüsselschalter Safety für Extension Units
Der Schlüsselschalter ist ein Sicherheitselement für Erweiterungseinheiten mit zwei Schaltstellungen und einem abziehbaren Schlüssel in Position 0.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


