SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 10 für KeyPanel, Thin Client und MP277 ab ES15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66713DC000AX5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.346 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515078654
Sonepar Artikelnummer
120588973
Hersteller Artikelnummer
6AV66713DC000AX5
Hersteller Typ
6AV6671-3DC00-0AX5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66713DC000AX5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.346 kg
- Typ: Schutzfolie 10-Touch-Geräte, Typ 2
- Kompatibilität: KTP 1000 Basic, Thin Client 10, MP 277 10 Touch
- Erzeugnisstand: ES 15
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Schutz der Bildschirmoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen.
- Einfache Anbringung und Entfernung ohne Rückstände.
- Erhalt der Farb- und Bildqualität des Displays.
- Hohe Transparenz für eine klare Sicht bei der Bedienung.
Schutzfolie 10-Touch-Geräte, Typ 2, für KTP 1000 Basic, Thin Client 10, MP 277 10 Touch ab Erzeugnisstand ES 15
Die Schutzfolie dient zum Schutz von 10-Touch-Geräten und gewährleistet eine langlebige Nutzung und eine klare Sicht auf die Bedienoberfläche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


