SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 19, 4:3 für MP377, Panel PC und Flat Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76721CE000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792643
Sonepar Artikelnummer
120588996
Hersteller Artikelnummer
6AV76721CE000AA0
Hersteller Typ
6AV7672-1CE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76721CE000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.460 kg
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Kompatibel mit SIMATIC HMI Geräten
- Ideal für Einsatz an 19-Zoll Touch-Geräten
- Schutz: Verhindert Kratzer und Beschädigungen des Displays.
- Kosteneffizienz: Verlängert die Lebensdauer der Geräte durch Schutzmaßnahmen.
- Einfach in der Anwendung und Montage.
Schutzfolie 19-Touch-Geräte für Panel PC477, 577, 677, 877, MP 377, Flat Panel
Die Schutzfolie schützt die Touchscreens von Siemens Panel PCs und HMI Geräten vor Kratzern und Beschädigungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


