SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 19 Front, Fläche, Typ 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810UJ220AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738435
Sonepar Artikelnummer
121123187
Hersteller Artikelnummer
6AV68810UJ220AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0UJ22-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810UJ220AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.400 kg
- Typ: 19 Front Typ 5
- Klebebasis: vollflächig klebend
- Reflexion: keine Reflexion
- Oberfläche: matt
- Lieferumfang: 5 Stück Schutzfolien inkl. Montagezubehör
- Kompatibilität: Zubehör für SIMATIC HMI
- Schutz vor Kratzern und Beschädigungen.
- Erhöhung der Sichtbarkeit durch reflektionsfreie Oberfläche.
- Einfache Montage dank beiliegendem Zubehör.
- Praktische Packungsgröße mit 5 Stück für mehrere Anwendungen.
Schutzfolie 19 Front Typ 5
Die Schutzfolie bietet eine vollflächige Klebebasis, die Reflexionen minimiert und eine matte Oberfläche hat.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


