SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 6 Typ 1 für 6 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV65741AD004AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515064893
Sonepar Artikelnummer
120588950
Hersteller Artikelnummer
6AV65741AD004AX0
Hersteller Typ
6AV6574-1AD00-4AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV65741AD004AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg
- Typ: 1
- Kompatibel mit: TP 070, TP 170MICRO, TP 170A/B, C7-635 Touch
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Schutz gegen Kratzer und Beschädigungen der Touch-Oberflächen.
- Einfache Anbringung und Entfernung ohne Rückstände.
- Erhöht die Lebensdauer der HMI-Geräte.
Schutzfolie 6-Touch-Geräte, Typ 1, für TP 070, TP 170MICRO, TP 170A/B, C7-635 Touch
Die Schutzfolien sind speziell entwickelt, um die Oberflächen von SIMATIC HMI Geräten vor Kratzern und Abnutzung zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


