SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 6 Typ 3 für 6 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66712XC000AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515071471
Sonepar Artikelnummer
120588966
Hersteller Artikelnummer
6AV66712XC000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-2XC00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66712XC000AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.142 kg
- Typ: 3
- Kompatibel mit: TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B, KTP600 Basic
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Schutz der Displays vor Kratzern und Abnutzung
- Einfache Anbringung und Entfernung
- Beibehaltung der Touch-Funktionalität durch transparente Folie
Schutzfolie 6-Touch-Geräte, Typ 3, für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B, KTP600 Basic
Die Schutzfolie bietet einen effektiven Schutz für SIMATIC HMI Touch-Geräte, um die Bildschirmoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen zu bewahren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


