SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 8 Typ 1 für 8 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66713CC000AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515073949
Sonepar Artikelnummer
120588968
Hersteller Artikelnummer
6AV66713CC000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-3CC00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66713CC000AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.204 kg
- Typ: 1
- Kompatibel mit: MP 277 8 Touch bis Erzeugnisstand ES 14
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Zubehör für: SIMATIC HMI
- Effektiver Schutz vor Kratzern und Beschädigungen
- Erhöht die Lebensdauer der HMI-Geräte
- Einfache Handhabung und anbringen der Folien
- Fördert die Benutzerfreundlichkeit durch klare Sichtbarkeit des Displays
Schutzfolie 8-Touch-Geräte, Typ 1
Die Schutzfolie dient dem Schutz von MP 277 8 Touch-Geräten bis Erzeugnisstand ES 14.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


