SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 8 Typ 10 für 8 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66715BC000AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.114 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515074557
Sonepar Artikelnummer
120588982
Hersteller Artikelnummer
6AV66715BC000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-5BC00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66715BC000AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.114 kg
- Typ: Schutzfolie 8-Touch-Geräte, Typ10
- Geeignet für: Mobile Panel 277 8
- Lieferumfang: 2 Stück Schutzfolien
- Zubehör für: SIMATIC HMI
- Schutz vor Kratzern und Beschädigungen der Displayoberfläche.
- Erhöhte Lebensdauer der Geräte durch den Einsatz von Schutzfolien.
- Einfache Anbringung und Entfernung ohne Rückstände.
Schutzfolie 8-Touch-Geräte, Typ10 für Mobile Panel 277 8
Die Schutzfolie dient zum Schutz der 8-Touch-Geräte, insbesondere des Mobile Panel 277 8, und gewährleistet eine langlebige Nutzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


