SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzfolie 9-Widescreen Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21813JJ200AX0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515769620
Sonepar Artikelnummer
120588925
Hersteller Artikelnummer
6AV21813JJ200AX0
Hersteller Typ
6AV2181-3JJ20-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21813JJ200AX0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.228 kg
- Typ: 2
- Lieferumfang: 10 Stück Schutzfolien
- Kompatibilität: Für KTP900 Basic
- Material: Hochwertige, transparente Folie
- Effektiver Schutz vor Kratzern und Schmutz
- Einfache Anbringung und Entfernung ohne Rückstände
- Verlängerung der Lebensdauer des Displays
- Verbessert die Sichtbarkeit und Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens
Schutzfolie 9-Widescreen, Typ 2 für KTP900 Basic
Der Schutzfolie sorgt dafür, dass die Displays der SIMATIC HMI vor Kratzern und Beschädigungen geschützt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


