SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzhaube 6-Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV65741AE004AX0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.506 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515068327
Sonepar Artikelnummer
120588955
Hersteller Artikelnummer
6AV65741AE004AX0
Hersteller Typ
6AV6574-1AE00-4AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV65741AE004AX0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.506 kg
- Lieferumfang: 2 Stücken Deckrahmen
- Lieferumfang: 2 Stücken Grundrahmen
- Lieferumfang: 2 Stücken Schutzhauben profiliert (für TP 070, TP 170micro, TP 170A/B)
- Lieferumfang: 2 Stücken Schutzhauben glatt (für TP 177micro, TP 177A/B, TP 270 6, MP 177 6 touch, MP 270 6 touch)
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Schutz der Geräte vor Staub und Schmutz
- Erhöhter Lebensdauer der HMI-Systeme
- Ermöglicht den sicheren Einsatz in industriellen Umgebungen
- Einfacher Austausch und Installation der Hauben
Schutzhaube für TP 070, TP 170A, TP 170B, TP 170MICRO, TP 177micro, TP 177A, TP 177B, TP 270 6, TP 277 6, MP 270 6 Touch
Die Schutzhaube bietet effektiven Schutz für verschiedene Siemens HMI-Modelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


