SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzhaube für OP77

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66711AJ000AX0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.282 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515073765
Sonepar Artikelnummer
120588960
Hersteller Artikelnummer
6AV66711AJ000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-1AJ00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66711AJ000AX0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.282 kg
- Lieferumfang: 2 Stück Deckrahmen
- Lieferumfang: 2 Stück Grundrahmen
- Lieferumfang: 2 Stück Schutzhauben
- Erhöhung der Lebensdauer der HMI-Geräte durch effektiven Schutz.
- Einfacher Austausch und Installation mit vollständigem Zubehör.
Schutzhaube für OP 77A, OP 77B
Die Schutzhaube dient zum Schutz der SIMATIC HMI Geräte OP 77A und OP 77B.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


