SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX 15 für 15 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810QH212AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 5.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744627
Sonepar Artikelnummer
121217095
Hersteller Artikelnummer
6AV68810QH212AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0QH21-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810QH212AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.100 kg
- Material: Unified Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 2-teilig verschraubt
- Schutzart: IP69
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Hohe Zuverlässigkeit durch geschützte Bauweise gegen Staub und Wasser.
- Ermöglicht eine einfache Montage dank der verschraubten Konstruktion.
- Gewährleistet kompatibilität mit verschiedenen Geräten wie Panel, Thin Client und IPC.
Inox Rahmen 15 Typ 1
Der INOX Rahmen 15 Typ 1 ist ein Robustes Edelstahl-Gehäuse für Panel, Thin Client und IPC mit hoher Schutzart.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


