SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX 19 für 19 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810UH212AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 5.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744658
Sonepar Artikelnummer
121217097
Hersteller Artikelnummer
6AV68810UH212AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0UH21-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810UH212AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.800 kg
- Material: Unified Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 2-teilig verschraubt
- Schutzart: IP69
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Einfache Installation durch 2-teiliges, verschraubtes Design
- Hohe Schutzart IP69 garantiert effektiven Schutz vor Staub und Wasser
- Kompatibel mit verschiedenen Geräten, darunter Panels und Thin Clients
Inox Rahmen 19 Typ 1
Der INOX Rahmen 19 Typ 1 ist eine hochwertige Lösung aus Edelstahl, die speziell für Panels, Thin Clients und IPCs entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


