SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX SET 10 für 10 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810KH212BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744573
Sonepar Artikelnummer
121217108
Hersteller Artikelnummer
6AV68810KH212BA0
Hersteller Typ
6AV6881-0KH21-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810KH212BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.800 kg
- Material: Edelstahl
- Typ: 1
- Schutzart: IP69
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 1 Stück Montagerahmen
- Kompatibel mit: SIMATIC HMI
- Hohe Widerstandsfähigkeit durch edelstahl Material
- Einfache Montage durch 2-teiliges Design
- Optimale Schutzklasse für anspruchsvolle Umgebungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Geräte
Inox Rahmen 10 Typ 1
Der INOX Rahmen 10 Typ 1 ist ein hochwertiger 2-teilig verschraubter Rahmen aus Edelstahl, der für den Einsatz in Panel, Thin Client und IPC konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


