SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX SET 12 für 12 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810MH212BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744603
Sonepar Artikelnummer
121217102
Hersteller Artikelnummer
6AV68810MH212BA0
Hersteller Typ
6AV6881-0MH21-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810MH212BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.400 kg
- Material: Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 2-teilig verschraubt
- Montagerahmen mit Schutzart: IP69
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Hohe Langlebigkeit durch stabiles Edelstahlmaterial.
- Einfache Montage dank des 2-teiligen Designs.
- Perfekter Schutz für Geräte in anspruchsvollen Umgebungen durch IP69-Schutz.
- Flexibilität für unterschiedliche Gerätetypen, einschließlich Panel und IPC.
Inox Rahmen 12 Typ 1, Set Edelstahl
Der Inox Rahmen 12 Typ 1 ist eine robuste Lösung für die Montage von Panel, Thin Client und IPC mit hohem Schutzgrad.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


