SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX SET 19 für 19 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810UH212BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 5.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744665
Sonepar Artikelnummer
121217093
Hersteller Artikelnummer
6AV68810UH212BA0
Hersteller Typ
6AV6881-0UH21-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810UH212BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.800 kg
- Material: Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 2-teilig verschraubt
- Montagerahmen mit Schutzart: IP69
- Kompatibel mit SIMATIC HMI
- Hohe Langlebigkeit durch widerstandsfähiges Material
- Einfacher Einbau dank 2-teiligem Design
- Wasserdicht und staubdicht durch Schutzart IP69
- Optimierte Kompatibilität mit SIMATIC HMI Geräten
Inox Rahmen 19 Typ 1
Der INOX Rahmen 19 Typ 1 ist ein hochwertiger Rahmen aus Edelstahl, der für die Montage von Panels, Thin Clients und IPCs konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


