SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX SET 22 für 22 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810VH212BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 6.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744696
Sonepar Artikelnummer
121217104
Hersteller Artikelnummer
6AV68810VH212BA0
Hersteller Typ
6AV6881-0VH21-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810VH212BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.600 kg
- Material: Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen, 2-teilig verschraubt
- Montagerahmen Schutzart: IP69
- Kompatibel mit SIMATIC HMI
- Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
- IP69 Schutzart bietet hohe Sicherheit gegen Staub und Wasser.
- Einfache Montage durch übersichtliche Bauweise.
- Kompatibilität mit SIMATIC HMI gewährleistet Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
Inox Rahmen 22 Typ 1
Der INOX Rahmen 22 Typ 1 ist ein hochwertiger Edelstahlrahmen, der für den Einsatz mit Panel, Thin Client und IPC entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


