SIEMENS - SIMATIC HMI Schutzrahmen INOX SET 7 für 7 Touch-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810GH212BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744542
Sonepar Artikelnummer
121217105
Hersteller Artikelnummer
6AV68810GH212BA0
Hersteller Typ
6AV6881-0GH21-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810GH212BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg
- Material: Edelstahl
- Typ: 1 für Panel, Thin Client und IPC
- Lieferumfang: 1 Stück Rahmen 2-teilig verschraubt
- Montagerahmen mit Schutzart: IP69
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für langlebige Anwendung.
- Hohe Schutzart IP69 sorgt für optimale Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher Montageprozess dank 2-teiligem Rahmen.
- Kompatibilität mit SIMATIC HMI für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Inox Rahmen 7 Typ 1
Der INOX Rahmen 7 Typ 1 ist ein hochwertiger rahmen aus Edelstahl, der für Panel, Thin Client und IPC konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


