SIEMENS - SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21818XP000AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515080039
Sonepar Artikelnummer
120588134
Hersteller Artikelnummer
6AV21818XP000AX0
Hersteller Typ
6AV2181-8XP00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21818XP000AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speicherkapazität: 2 GB
- Typ: Secure Digital Card
- Kompatibel mit Geräten mit entsprechendem Steckplatz
- Lieferumfang: 1 Stück Speicherkarte
- Erweiterte Speicheroptionen für HMI-Anwendungen
- Einfache Installation und Integration in kompatible Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung
Simatic SD-Speicherkarte 2 GB
Die Secure Digital Card ist für Geräte mit entsprechendem Steckplatz konzipiert und bietet zuverlässigen Speicherplatz für SIMATIC HMI.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


