SIEMENS - SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Out- und Indoor TIA Portal V16 oder höher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AQ100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410577
Sonepar Artikelnummer
121217074
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AQ100AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AQ10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AQ100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.018 kg
- Speichergröße: 2 GB
- Typ: Secure Digital Card
- Einsatzort: Outdoor und Indoor
- Kompatibilität: TIA V16 oder höher
- Lieferumfang: 1 Stück Speicherkarte
- Ermöglicht eine zuverlässige Datenspeicherung in anspruchsvoller Umgebung.
- Einfach zu verwenden mit SIMATIC HMI.
- Optimale Leistung bei der Unterstützung von Automatisierungsprozessen.
Simatic Sd-Outdoorkarte 2 Gb
Die Simatic SD-Outdoorkarte 2 GB ist eine sichere digitale Karte, die sowohl im Outdoor- als auch Indoor-Einsatz verwendet werden kann und ist kompatibel mit TIA V16 oder höher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


