SIEMENS - SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 32 GB, Indoor TIA Portal V16 oder höher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AP400AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410553
Sonepar Artikelnummer
121123680
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AP400AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AP40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AP400AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speicherkapazität: 32 GB
- Typ: Secure Digital Card
- Einsatzgebiet: Indoor
- Kompatibilität: TIA V16 oder höher
- Lieferumfang: 1 Stück Speicherkarte
- Einfacher Zugang zu wichtigen Daten in einem kompakten Format.
- Kompatibel mit modernen Siemens HMI-Systemen für nahtlose Integration.
- Robust und zuverlässig für den Einsatz in Innenräumen.
Simatic Sd-Indoorkarte 32 Gb
The SIMATIC SD-Indoorkarte is a Secure Digital Card designed for indoor use, compatible with TIA V16 or higher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


