SIEMENS - SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 32 GB, Out- und Indoor TIA Portal V16 oder höher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AQ400AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410560
Sonepar Artikelnummer
121217075
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AQ400AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AQ40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AQ400AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speicherkapazität: 32 GB
- Typ: Secure Digital Card
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Kompatibel mit TIA V16 oder höher
- Lieferumfang: 1 Stück Speicherkarte
- Ermöglicht eine zuverlässige Datenspeicherung für industrielle Anwendungen.
- Robust und wetterbeständig für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit TIA V16 oder höher.
Simatic Sd-Outdoorkarte 32 Gb
Die SIMATIC SD-Outdoorkarte ist eine 32 GB große, sichere digitale Speicherkarte, die sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


