SIEMENS - SIMATIC HMI Serviceset Mobile Panel 277(F) IWLAN V1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66715CA000AX1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.325 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515076186
Sonepar Artikelnummer
121125058
Hersteller Artikelnummer
6AV66715CA000AX1
Hersteller Typ
6AV6671-5CA00-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66715CA000AX1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.325 kg
- Lieferumfang: 2 Stück Deckel (links und rechts)
- 1 Stück Stecker Ladestation
- 2 Stück Dichtecke
- 2 Stück Dichtung
- 4 Stück Dekorfolie Dichtecke l/r
- 1 Stück Backup-Batterie 3,6 V / 1,5 Ah inkl. Deckel
- 1 Stück Ladeschale-Ersatzschlüssel Zubehör für SIMATIC HMI
- Ermöglicht eine einfache Wartung und Erweiterung des Mobile Panels.
- Hohe Verfügbarkeit durch die Backup-Batterie und Zubehörteile.
- Optimiert die Funktionalität des Mobile Panels für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Austausch von Komponenten erhöht die Betriebssicherheit.
Serviceset für Mobile Panel 277(F) IWLAN
Dieses Serviceset bietet umfassendes Zubehör für das Mobile Panel 277(F) IWLAN, um die Effizienz und Funktionalität zu maximieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


