SIEMENS - SIMATIC HMI Speicherkartenverriegelung 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21814DM100AX0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080268
Sonepar Artikelnummer
120588927
Hersteller Artikelnummer
6AV21814DM100AX0
Hersteller Typ
6AV2181-4DM10-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21814DM100AX0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Material: Kunststoff
- Kompatibel mit: Comfort Panel 4
- Lieferumfang: 5 Stück Speicherkartenverriegelungen
- Zubehör für: SIMATIC HMI
- Sicherer Halt der Speicherkarte während des Betriebs.
- Verhindert ungewolltes Herausfallen und mögliche Datenverluste.
- Einfacher Einbau und Verwendung.
Speicherkartenverriegelung Kunststoff für Comfort Panel 4
Die Speicherkartenverriegelung sichert die Speicherkarte gegen Herausfallen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


