SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66713XY384AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079668
Sonepar Artikelnummer
120588977
Hersteller Artikelnummer
6AV66713XY384AX0
Hersteller Typ
6AV6671-3XY38-4AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66713XY384AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.083 kg
- Typ: Weiblicher Stecker
- Polzahl: 12
- Bauform: 180°
- Maximaler Kabelquerschnitt: 1,5 mm2
- Lieferumfang: 10 Stück Stecker Zubehör
- Optimale Verbindung für zuverlässige HMI-Anwendungen.
- Flexibles Design für einfache Montage und Anpassung.
- Hohe Leistungskapazität dank des robusten Materials.
Stecker, weiblich, 12-polig, 180°
Der Stecker ist ein 12-poliger Anschluss mit einer maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2, ideal für die Verwendung mit SIMATIC HMI.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


