SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 16-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66713XY484AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079675
Sonepar Artikelnummer
120588978
Hersteller Artikelnummer
6AV66713XY484AX0
Hersteller Typ
6AV6671-3XY48-4AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66713XY484AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg
- Polzahl: 16
- Winkel: 180°
- Maximaler Querschnitt: 1,5 mm²
- Lieferumfang: 10 Stück Stecker Zubehör
- Einfache und zuverlässige Verbindung für Automatisierungssysteme.
- Hohe Flexibilität durch 180° Winkelanlage.
- Optimale Anpassung an verschiedene Kabelquerschnitte mit 1,5 mm².
- Lieferung in praktischen Losgrößen von 10 für verschiedene Anwendungen.
Stecker, weiblich, 16-polig, 180°
Der Stecker dient als Verbindungselement mit 16 Polen für eine effiziente Integration in SIMATIC HMI Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


