SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66718XA000AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077213
Sonepar Artikelnummer
120588985
Hersteller Artikelnummer
6AV66718XA000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-8XA00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66718XA000AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg
- Typ: Weiblich
- Anzahl der Pole: 2
- Rastermaß: 5,08 mm
- Lieferumfang: 10 Stück Stecker Zubehör
- Einfache Verbindung mit SIMATIC HMI Geräten.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Stecker.
- Praktische Verpackungseinheit von 10 Stück für den Bedarf.
Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Der Stecker ist ein weiblicher, 2-poliger Typ 1 mit einem Rastermaß von 5,08 mm, der für die Verwendung mit SIMATIC HMI konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


