SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 24-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66713XY584AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080558
Sonepar Artikelnummer
120588979
Hersteller Artikelnummer
6AV66713XY584AX0
Hersteller Typ
6AV6671-3XY58-4AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66713XY584AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg
- Polzahl: 24-polig
- Winkel: 180°
- Maximaler Querschnitt: 1,5 mm²
- Lieferumfang: 4 Stück Stecker Zubehör
- Einfacher Anschluss und Austausch von Komponenten.
- Hohe Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen in der Automatisierungstechnik.
- Optimierte Verbindungselemente zur Steigerung der Effizienz von HMI-Systemen.
Stecker, weiblich, 24-polig, 180°
Der Stecker dient als Verbindungselement für SIMATIC HMI Systeme und ermöglicht eine sichere und zuverlässige Datenübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


