SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich 3-polig, Typ 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AE100CB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738275
Sonepar Artikelnummer
121123163
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AE100CB0
Hersteller Typ
6AV6881-0AE10-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AE100CB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
- Typ: Weiblich, 3-polig
- Rastermaß: 3,50 mm
- Lieferumfang: 10 Stück
- Zubehör für SIMATIC HMI
- Einfacher Anschluss und Verwendung mit SIMATIC HMI.
- Hohe Verfügbarkeit durch Lieferung im Set von 10 Stück.
- Zuverlässige Verbindung in industriellen Anwendungen.
Stecker, weiblich, 3-polig, Typ 4
Der Stecker ist ein weiblicher 3-poliger Typ 4 mit einem Rastermaß von 3,50 mm, ideal für Anwendungen mit SIMATIC HMI.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


