SIEMENS - SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810HE200AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121123180
Hersteller Artikelnummer
6AV68810HE200AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0HE20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810HE200AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg
- Pol-Anzahl: 8
- Änderungswinkel: 180°
- Rastermaß: 3,50 mm
- Maximaler Querschnitt: 1,5 mm²
- Lieferumfang: 10 Stück
- Einfacher und schneller Anschluss dank der intuitiven Bauweise.
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen.
- Flexibilität durch die Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen innerhalb der SIMATIC HMI.
Stecker, weiblich, 8-polig, 180°
Der Stecker ist ein Zubehör für die SIMATIC HMI, das eine zuverlässige Verbindung in industriellen Anwendungen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


