SIEMENS - SIMATIC HMI TP1000F Mobile RO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21456KB100AS0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Anzahl der Farben des Displays - 1.67772e+007
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408093
Sonepar Artikelnummer
121122934
Hersteller Artikelnummer
6AV21456KB100AS0
Hersteller Typ
6AV2145-6KB10-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21456KB100AS0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Bildschirmdiagonale:
10.1 Inch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Zustimmtaster/Totmanntaster:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Schutzart (IP):
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Steckbarer Anschluss:
Ja
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
307.5 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
1.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.742 kg
- Display: 10.0 TFT-Display, 1280x800 Pixel
- Farben: 16 Millionen Farben
- Bedienung: Touchbedienung, Touch Stift
- Schnittstellen: 1x PROFINET/Industrial Ethernet, 1x Multimedia Karte, 1x USB
- Funktionen: Kein Schlüssel-Schalter, Zustimmtaster, Not-Halt/STOPP-Taster
- Funktionalität: Mit Remote Operation und Standard-Funktionalität oder Safety Integrated
- Einfache Bedienung durch intuitive Touch-Bedienung.
- Hohe Bildqualität und -klarheit dank des TFT-Displays.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Not-Halt-Funktionen.
- Flexibilität in der Nutzung durch Remote Operation Fähigkeiten.
Simatic HMI TP1000F Mobile
The SIMATIC HMI TP1000F Mobile is a versatile touchscreen interface designed for effective human-machine interaction in industrial settings.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


