SIEMENS - SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AS420AA1
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738282
Sonepar Artikelnummer
120819687
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AS420AA1
Hersteller Typ
6AV6881-0AS42-0AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AS420AA1
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.021 kg
- Speichergröße: 32 GB
- Schnittstelle: USB 3.0
- Lieferumfang: 1 Stück USB-Flash Drive Zubehör für SIMATIC HMI
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit durch USB 3.0 Technologie
- Kompakte und tragbare Lösung für die Datenspeicherung
- Ideal für den Einsatz mit SIMATIC HMI Systemen
Usb-flash drive
The USB-Flash Drive is a 32 GB storage device designed for data transfer and storage with USB 3.0 compatibility.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


