SIEMENS - SIMATIC HMI USB-Maus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21818AT000AX1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716070
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515741251
Sonepar Artikelnummer
121217166
Hersteller Artikelnummer
6AV21818AT000AX1
Hersteller Typ
6AV2181-8AT00-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21818AT000AX1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.240 kg
- Länge der USB-Leitung: 1,8 m
- USB-Stecker: 2.0 Typ A
- Lieferumfang: 1 Stück USB-Maus
- Einfacher Anschluss und Nutzung mit SIMATIC HMI Geräten
- Bequeme Kabellänge für flexible Platzierung
- Zuverlässige Verbindung durch USB 2.0 Technologie
Usb-2.0-Maus
Die USB-2.0-Maus ist ein Zubehör für SIMATIC HMI und bietet eine einfache Verbindung über einen USB 2.0 Typ A Stecker.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


