SIEMENS - SIMATIC HMI USB-Schnittstelle 1 Port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76740LX000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.221 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515076933
Sonepar Artikelnummer
121123232
Hersteller Artikelnummer
6AV76740LX000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-0LX00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76740LX000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.221 kg
- Farbe: RAL9023 (grau)
- Buchse: USB-2.0, Typ A
- Lieferumfang: 1 Stück 1-Port USB-Schnittstellen-Set
- Anschlussleitung: 580 mm
- Inklusive 2-pol. Stecker
- Montagezubehör für SIMATIC HMI enthalten
- Einfache Integration in PRO-Geräte
- Schnelle und zuverlässige USB-Verbindung
- Umfangreiches Montagezubehör vereinfacht die Installation
- Hohe Flexibilität durch die lange Anschlussleitung
1-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023
Das 1-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023 ermöglicht eine einfache Verbindung mit USB-2.0-Geräten in PRO-Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


