SIEMENS - SIMATIC HMI USB-Schnittstelle 2 Port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76740LX010AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618033606
Sonepar Artikelnummer
121123237
Hersteller Artikelnummer
6AV76740LX010AA0
Hersteller Typ
6AV7674-0LX01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76740LX010AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg
- Farbe: RAL9023 (grau)
- USB-2.0-Buchse, Typ A
- Lieferumfang: 1 Stück 2-Port USB-Schnittstellen-Set
- Inklusive 2x 580 mm Anschlussleitungen
- 1 Stück 2-pol. Stecker
- Montagematerial enthalten
- Geeignet für SIMATIC HMI
- Einfache Installation dank mitgeliefertem Montagematerial
- Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte
- Hohe Flexibilität durch zwei USB-Anschlüsse
- Robuste Verarbeitung für den industriellen Einsatz
2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023
Das 2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023 ermöglicht die einfache Integration von USB-2.0-Buchsen in PRO-Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


