SIEMENS - SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AU140AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716060
Gewicht - 1.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738299
Sonepar Artikelnummer
121122201
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AU140AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AU14-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AU140AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.046 kg
- Layout: Deutsch
- Schutzart: IP68
- Verbindung: Leitung mit Stecker Typ A
- Farbe: Schwarz
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur Zubehör für SIMATIC HMI
- Hohe Beständigkeit gegen Staub und Wasser
- Ideal geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Kompatibel mit SIMATIC HMI-Systemen
- Klares deutsches Layout für einfache Bedienung
Usb-kunststoff-tastatur
Die USB-Kunststoff-Tastatur bietet ein deutsches Layout und einen robusten IP68-Schutz, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


